{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 3,8 mm | |
powłoka | TiSiN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | ±0,05 | |
Liczba zębów Z | 5 | |
Kąt linii śrubowej | 5 stopni | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,25×L2 przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
Frezowanie fazek | do przodu i wstecz 45 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
L2 +0,5 | 2,7 mm | |
L4 +0,5 | 13 mm | |
⌀ D1 +0,05 | 2,9 mm | |
długość całkowita L | 75 mm | |
Kształt | spiczasta | |
⌀ chwytu Ds | 4 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | bez | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
Rodzaj produktu | Okrawacze |
Numer artykułu | 208181 3,8 | |
EAN / GTIN | 4067263107415 | |
Numer producenta | 208181 3,8 |