{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 8 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h6 | |
Liczba zębów Z | 6 | |
kierunek dosuwu | poziome i ukośne | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 60 stopni | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
wymiar S | 7,9 mm | |
długość całkowita L | 63 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
Frezowanie fazek | 30 stopni | |
posuw fz w stali < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | zielone | |
Kąt sfazowania naroży | 30 stopni | |
Rodzaj produktu | Okrawacze uniwersalne |
Numer artykułu | 208168 8 | |
EAN / GTIN | 4045197537416 | |
Numer producenta | 208168 8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Okrawacze VHM 60° 8 mm
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
252,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
80 sztuk w magazynie
246,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
80 sztuk w magazynie
137,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
246,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
137,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
248,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kąt sfazowania naroży | 30 | 45 | 45 | 60 | 60 | 45 |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 60 | 90 | 90 | 60 | 60 | 90 |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB h6 |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
⌀ chwytu Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Rodzaj produktu | Okrawacze uniwersalne | Okrawacze uniwersalne | Okrawacze uniwersalne | Okrawacze uniwersalne | Okrawacze uniwersalne | Okrawacze uniwersalne |
Frezowanie fazek | 30 | 45 | 45 | 30 | 30 | 45 |