{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 8 mm | |
Seria | Diabolo | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | H | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h6 | |
Liczba zębów Z | 6 | |
Kąt linii śrubowej | 35 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome i ukośne | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 60 stopni | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
wymiar S | 7,9 mm | |
długość całkowita L | 63 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
Frezowanie fazek | 30 stopni | |
posuw fz w stali < 60 HRC | 0,04 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | czerwone | |
Kąt sfazowania naroży | 60 stopni | |
Rodzaj produktu | Okrawacze uniwersalne |
Numer artykułu | 208167 8 | |
EAN / GTIN | 4062406380427 | |
Numer producenta | 208167 8 |