Okrawacze z VHM, spiralne 60° 6 mm

Nr art.: 208165 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h6 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h6
  • Liczba zębów Z: 4

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ ostrzy DC 6 mm
    powłoka TiSiN
    Materiał ostrza VHM
    norma norma zakładowa
    typ N
    Tolerancja ⌀ nominalnej h6
    Liczba zębów Z 4
    Kąt linii śrubowej 35 stopni
    kierunek dosuwu poziome i ukośne
    Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego 60 stopni
    chwyt DIN 6535 HA z h6
    chłodzenie wewnętrzne nie
    wymiar S 5,9 mm
    długość całkowita L 57 mm
    ⌀ chwytu Ds 6 mm
    Frezowanie fazek 30 stopni
    posuw fz w stali < 900 N/mm2 0,05 mm
    tolerancje chwytu h6
    pierścień barwny zielone
    Kąt sfazowania naroży 60 stopni
    Rodzaj produktu Okrawacze uniwersalne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 208165 6
    EAN / GTIN 4062406380328
    Numer producenta 208165 6

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    180
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    300
    Al > 10% Si:
    N
    220
    Stal < 500 N/mm²
    P
    130
    Stal < 750 N/mm²
    P
    115
    Stal < 900 N/mm²
    P
    110
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    80
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    65
    Stal < 55 HRC
    H
    35
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    100
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     
    suchy
     
    przyłącze
     

    Opis

    Wykonanie:

    Doskonała jakość powierzchni dzięki kątowi linii śrubowej 35°.
    Okrawacze do zastosowania uniwersalnego w niemal wszystkich materiałach. Nowa powłoka zapobiega skutecznie powstawaniu narostów, również w aluminium lub w INOX.
    tolerancja: wymiar S = ±0,2 mm. Kąt wierzchołkowy ±5 minut kątowych.

    Zastosowanie:

    Nadają się doskonale do fazowania i okrawania krawędzi detali oraz do frezowania obrysu.