{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 6 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h6 | |
Liczba zębów Z | 6 | |
kierunek dosuwu | poziome i ukośne | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
wymiar S | 4,2 mm | |
długość całkowita L | 57 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
Frezowanie fazek | 45 stopni | |
posuw fz w stali < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | zielone | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
Rodzaj produktu | Okrawacze uniwersalne |
Numer artykułu | 208164 6 | |
EAN / GTIN | 4045197537300 | |
Numer producenta | 208164 6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Okrawacze VHM 90° 6 mm
na zamówienie
w magazynie
56 sztuk w magazynie
197,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
115 sztuk w magazynie
199,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
273 sztuk w magazynie
109,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie
199,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
109,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
199,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | zielone | bez | bez | bez | bez | zielone |
tolerancje chwytu | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
⌀ ostrzy DC | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
typ | N | N | N | N | N | N |
wymiar S | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Rodzaj produktu | Okrawacze uniwersalne | Okrawacze uniwersalne | Okrawacze uniwersalne | Okrawacze uniwersalne | Okrawacze uniwersalne | Okrawacze uniwersalne |
Frezowanie fazek | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 |