Okrawacze VHM 90°, bez powłoki, ⌀ h6 DC: 6mm

Nr art.: 208162 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h6 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h6
  • Liczba zębów Z: 6

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 6 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej h6
Liczba zębów Z 6
kierunek dosuwu poziome i ukośne
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego 90 stopni
chwyt DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne nie
wymiar S 4,2 mm
długość całkowita L 57 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
Frezowanie fazek 45 stopni
posuw fz w stali < 900 N/mm2 0,03 mm
tolerancje chwytu h6
pierścień barwny zielone
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Rodzaj produktu Okrawacze uniwersalne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 208162 6
EAN / GTIN 4045197537256
Numer producenta 208162 6

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
180
aluminium (dające krótki wiór)
N
140
Al > 10% Si:
N
105
Stal < 500 N/mm²
P
70
Stal < 750 N/mm²
P
60
Stal < 900 N/mm²
P
55
Stal < 1100 N/mm²
P
35
Stal INOX < 900 N/mm²
M
40
Stal INOX > 900 N/mm²
M
30
żeliwo szare (sferoidalne)
K
55
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Ze specjalnym kątem pochylenia linii śrubowej, miękko skrawające. Tolerancja: wymiar S = ±0,2 mm.

Zastosowanie:

Nadają się doskonale do fazowania i okrawania
krawędzi detali oraz do frezowania obrysu.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Okrawacze VHM 90°, bez powłoki, ⌀ h6 D<sub>C</sub>: 6mm

Okrawacze VHM 90°, bez powłoki, ⌀ h6 DC: 6mm

na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
150,50  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
224,75  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
153,47  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
93,59  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
170,81  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
długość całkowita L 57 mm 72 mm 57 mm 54 mm 57 mm
norma Norma zakładowa Norma zakładowa Norma zakładowa Norma zakładowa Norma zakładowa
chwyt DIN 6535 HB h6 DIN 6535 HB h6 DIN 6535 HA z h6 DIN 6535 HA z h6 DIN 6535 HA h6
Tolerancja ⌀ nominalnej h6 h6 h6 h6 h6
typ N N N N N
Liczba zębów Z 6 6 4 4 4
Rodzaj produktu Okrawacze uniwersalne Okrawacze uniwersalne Okrawacze uniwersalne Okrawacze uniwersalne Okrawacze uniwersalne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka