{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 12 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h6 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
kierunek dosuwu | poziome i ukośne | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 60 stopni | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
wymiar S | 11,9 mm | |
długość całkowita L | 74 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
Frezowanie fazek | 30 stopni | |
posuw fz w stali < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | bez | |
Kąt sfazowania naroży | 60 stopni | |
Rodzaj produktu | Okrawacze uniwersalne |
Numer artykułu | 208161 12 | |
EAN / GTIN | 4045197199898 | |
Numer producenta | 208161 12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Okrawacze VHM 60° 12 mm
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
274,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
433,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
109 sztuk w magazynie
274,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
433,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
434,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
441,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
typ | N | N | N | N | N | N |
kierunek dosuwu | poziome i ukośne | poziome i ukośne | poziome i ukośne | poziome i ukośne | poziome i ukośne | poziome i ukośne |
Frezowanie fazek | 30 stopni | 45 stopni | 45 stopni | 30 stopni | 45 stopni | 30 stopni |