{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 16 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h6 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
kierunek dosuwu | poziome i ukośne | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 30 stopni | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
wymiar S | 30 mm | |
długość całkowita L | 93 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
Frezowanie fazek | 15 stopni | |
posuw fz w stali < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | bez | |
Kąt sfazowania naroży | 75 stopni | |
Rodzaj produktu | Okrawacze uniwersalne |
Numer artykułu | 208152 16 | |
EAN / GTIN | 4045197859341 | |
Numer producenta | 208152 16 |