{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 12 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h6 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
kierunek dosuwu | poziome i ukośne | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 60 stopni | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
wymiar S | 11,9 mm | |
długość całkowita L | 83 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
Frezowanie fazek | 30 stopni | |
posuw fz w stali < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | bez | |
Kąt sfazowania naroży | 60 stopni | |
Rodzaj produktu | Okrawacze uniwersalne |
Numer artykułu | 208125 12 | |
EAN / GTIN | 4045197858931 | |
Numer producenta | 208125 12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Okrawacze VHM 60°, bez powłoki, ⌀ h6 DC: 12mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
319,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
224,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
⌀ ostrzy DC | 12 mm | 12 mm |
Materiał ostrza | VHM | VHM |
Liczba zębów Z | 4 | 4 |
kierunek dosuwu | poziome i ukośne | poziome i ukośne |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | 12 mm |
Frezowanie fazek | 30 stopni | 30 stopni |