{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 10 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h6 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
kierunek dosuwu | poziome i ukośne | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
wymiar S | 7 mm | |
długość całkowita L | 67 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
Frezowanie fazek | 45 stopni | |
posuw fz w stali < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | bez | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
Rodzaj produktu | Okrawacze uniwersalne |
Numer artykułu | 208121 10 | |
EAN / GTIN | 4045197199782 | |
Numer producenta | 208121 10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Okrawacze VHM 90° 10 mm
na zamówienie
w magazynie
262 sztuk w magazynie
185,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
70 sztuk w magazynie
295,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kąt sfazowania naroży | 45 | 45 |
pierścień barwny | bez | bez |
długość całkowita L | 67 | 72 |
⌀ ostrzy DC | 10 | 10 |
typ | N | N |
kierunek dosuwu | poziome i ukośne | poziome i ukośne |
posuw fz w stali < 900 N/mm2 | 0,05 | 0,05 |