{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 3 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h6 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
kierunek dosuwu | poziome i ukośne | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
wymiar S | 2,1 mm | |
długość całkowita L | 50 mm | |
⌀ chwytu Ds | 3 mm | |
Frezowanie fazek | 45 stopni | |
posuw fz w stali < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | bez | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
Rodzaj produktu | Okrawacze uniwersalne |
Numer artykułu | 208105 3 | |
EAN / GTIN | 4045197858726 | |
Numer producenta | 208105 3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Okrawacze VHM 90°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 3mm
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
153,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
153,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
48 sztuk w magazynie
90,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
153,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
90,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
153,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | DIN 6535 HA z h6 | DIN 6535 HA z h6 | DIN 6535 HA z h6 | DIN 6535 HA z h6 | DIN 6535 HA z h6 |
tolerancje chwytu | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
⌀ ostrzy DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
typ | N | N | N | N | N | N |
Liczba zębów Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
posuw fz w stali < 900 N/mm2 | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |