{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 4 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h6 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
kierunek dosuwu | poziome i ukośne | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
wymiar S | 2,8 mm | |
długość całkowita L | 54 mm | |
⌀ chwytu Ds | 4 mm | |
Frezowanie fazek | 45 stopni | |
posuw fz w stali < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | bez | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
Rodzaj produktu | Okrawacze uniwersalne |
Numer artykułu | 208095 4 | |
EAN / GTIN | 4045197858573 | |
Numer producenta | 208095 4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Okrawacze VHM 90°, bez powłoki, ⌀ h6 DC: 4mm
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
114,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
79,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
114,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
80 sztuk w magazynie
79,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
114,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
153,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
151,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | TiAlN | bez powłoki |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
⌀ ostrzy DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
wymiar S | 2,8 mm | 2,8 mm | 3,9 mm | 3,9 mm | 7,5 mm | 7,5 mm | 2,8 mm |
Rodzaj produktu | Okrawacze uniwersalne | Okrawacze uniwersalne | Okrawacze uniwersalne | Okrawacze uniwersalne | Okrawacze uniwersalne | Okrawacze uniwersalne | Okrawacze uniwersalne |