{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 3 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 2 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,5×D przy obcinaniu | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 8 mm | |
długość całkowita L | 57 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
Frezowanie fazek | 45 stopni | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | bez | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
Rodzaj produktu | Frez do fazowania |
Numer artykułu | 208071 3 | |
EAN / GTIN | 4062406544836 | |
Numer producenta | 208071 3 |