{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 22 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 1833 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | js14 | |
kierunek dosuwu | poziomy | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Liczba zębów Z | 8 | |
⌀ szyjki D1 | 10 mm | |
długość całkowita L | 67 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
długość ostrzy Lc | 9 mm | |
posuw fz w stali < 900 N/mm2 | 0,043 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
Kąt sfazowania naroży | 60 stopni | |
pierścień barwny | zielone | |
Kształt | C | |
Rodzaj produktu | Frezy kątowe |
Numer artykułu | 208030 22 | |
EAN / GTIN | 4062406397791 | |
Numer producenta | 208030 22 |