{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 16,5 mm | |
Długość skrawania Lc | 3 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 850 D/F | |
profil freza | Uzębienie naprzemianskośne | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 10 | |
kierunek dosuwu | poziomy | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
do rowków pod wpusty czółenkowe DIN 6888 | 3,0×6,5 mm | |
⌀ szyjki D1 | 4,6 mm | |
długość całkowita L | 56 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
posuw fz w stali < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Frez do rowków |
Numer artykułu | 208024 16,5X3 | |
EAN / GTIN | 4062406397067 | |
Numer producenta | 208024 16,5X3 |