Frez baryłkowy VHM, kształt stożkowy ścięty α/2 = 81° PPC 8/180 mm

Nr art.: 207549 8/180
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f8 DC / R2 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: f8
  • Liczba zębów Z: 3

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ ostrzy DC 8 mm
    powłoka TiAlN
    Materiał ostrza VHM
    norma norma zakładowa
    typ N
    Tolerancja ⌀ nominalnej f8
    Liczba zębów Z 3
    Kąt linii śrubowej 30 stopni
    kierunek dosuwu poziomy
    szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,05×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym
    chwyt DIN 6535 HA z h6
    Strategia skrawania PPC
    długość ostrzy Lc 1,4 mm
    Promień czynny R2 180 mm
    Promień ostrza R1 3 mm
    długość całkowita L 80 mm
    ⌀ chwytu Ds 8 mm
    posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 0,055 mm
    posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali < 900 N/mm2 0,065 mm
    pierścień barwny zielone
    Rodzaj produktu Frezy sferyczne i kuliste

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 207549 8/180
    EAN / GTIN 4045197938244
    Numer producenta 207549 8/180

    Tabela zastosowań

    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    200
    Al > 10% Si:
    N
    200
    Stal < 500 N/mm²
    P
    250
    Stal < 750 N/mm²
    P
    200
    Stal < 900 N/mm²
    P
    180
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    150
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    130
    Stal < 55 HRC
    H
    90
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    130
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    300
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     
    suchy
     
    przyłącze
     

    Opis

    Wykonanie:

    Bardzo wydajne narzędzie do efektywnej obróbki powierzchni o drobnych kształtach. Znakomita jakość powierzchni przy najkrótszym czasie obróbki. Do użycia na 5-osiowych nowoczesnych maszynach frezarskich ze wsparciem CAD / CAM.

    Zalecenie:

    Jako naddatek do operacji szczelinowania polecamy 0,05 do 0,2 mm.

    Wskazówka:

    R2 przedstawia promień roboczy narzędzia.
    Nie jest możliwe doszlifowanie!
    Do obróbki powierzchni podstawowych i obchodzenia problematycznych konturów.