Frez baryłkowy VHM kształt stożkowy α/2 = 27° PPC 16/1000 mm

Nr art.: 207534 16/1000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: f8
  • Liczba zębów Z: 4

Szczegóły produktu

Dane techniczne

powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej f8
Liczba zębów Z 4
Kąt linii śrubowej 30 stopni
kierunek dosuwu poziomy
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,05×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym
chwyt DIN 6535 HA z h6
Strategia skrawania PPC
długość ostrzy Lc 12,5 mm
Promień czynny R2 1 000 mm
Promień ostrza R1 3 mm
długość całkowita L 90 mm
⌀ chwytu Ds 16 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 0,09 mm
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali < 900 N/mm2 0,11 mm
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Frezy sferyczne i kuliste

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 207534 16/1000
EAN / GTIN 4045197922694
Numer producenta 207534 16/1000

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
200
Al > 10% Si:
N
200
Stal < 500 N/mm²
P
250
Stal < 750 N/mm²
P
200
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
150
Stal < 1400 N/mm²
P
130
Stal < 55 HRC
H
90
Stal INOX < 900 N/mm²
M
130
Stal INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
żeliwo szare (sferoidalne)
K
300
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne narzędzie szczególnie do bardzo wydajnej obróbki wykańczającej powierzchni swobodnych. Wysoka jakość powierzchni przy bardzo krótkim czasie obróbki. Do nowoczesnych frezarek 5-osiowych ze wspomaganiem CAD / CAM.
Ostrza czołowe posiadają taki kształt, że wióry, zwłaszcza przy wykorzystywaniu kulistego czoła, mogą zostać optymalnie ukształtowane i odprowadzone. Liczba ostrzy jest zredukowana w tym celu do liczby efektywnych ostrzy czołowych.

Zalecenie:

Jako naddatek do operacji wykańczających zalecamy 0,05 do 0,2 mm.

Wskazówka:

R2 przedstawia promień roboczy narzędzia.
Nie jest możliwe doszlifowanie!
Do obróbki ścian i omijania konturów kolizyjnych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.