Frez baryłkowy VHM kształt stożkowy α/2 = 9° PPC 12/500 mm

Nr art.: 207529 12/500
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f8 DC / R2 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: f8
  • Liczba zębów Z: 4

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 12 mm
powłoka DLC
Materiał ostrza VHM
norma norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej f8
Liczba zębów Z 4
Kąt linii śrubowej 30 stopni
kierunek dosuwu poziomy
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,05×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym
chwyt DIN 6535 HA z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania PPC
długość ostrzy Lc 22 mm
Promień czynny R2 500 mm
Promień ostrza R1 3 mm
długość całkowita L 90 mm
⌀ chwytu Ds 12 mm
posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór 0,07 mm
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w aluminium dającym krótki wiór 0,09 mm
pierścień barwny żółty
Rodzaj produktu Frezy sferyczne i kuliste

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 207529 12/500
EAN / GTIN 4045197989048
Numer producenta 207529 12/500

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
330
aluminium (dające krótki wiór)
N
300
Al > 10% Si:
N
230
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Bardzo wydajne narzędzie do efektywnej obróbki powierzchni o drobnych kształtach. Znakomita jakość powierzchni przy najkrótszym czasie obróbki. Do użycia na 5-osiowych nowoczesnych maszynach frezarskich ze wsparciem CAD / CAM.
Ostrza czołowe posiadają taki kształt, że wióry, zwłaszcza przy wykorzystywaniu kulistego czoła, mogą zostać optymalnie ukształtowane i odprowadzone. Liczba ostrzy jest zredukowana w tym celu do liczby efektywnych ostrzy czołowych.

Zalecenie:

Jako naddatek do operacji szczelinowania polecamy 0,05 do 0,2 mm.

Wskazówka:

Do obróbki ścian i omijania konturów kolizyjnych.
R2 przedstawia promień roboczy narzędzia.
Nie jest możliwe doszlifowanie!