Frezy kuliste zgrubne VHM 5 mm

Nr art.: 207507 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ d11 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 6527
  • profil freza: HR
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: d11
  • Liczba zębów Z: 4

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 5 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma DIN 6527
profil freza HR
Tolerancja ⌀ nominalnej d11
Liczba zębów Z 4
Kąt linii śrubowej 45 stopni
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,5×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym
chwyt DIN 6535 HB z h6
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 13 mm
promień R 2,5 mm
długość całkowita L 57 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 0,023 mm
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali < 900 N/mm2 0,025 mm
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Frezy sferyczne i kuliste

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 207507 5
EAN / GTIN 4045197883001
Numer producenta 207507 5

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
350
Al > 10% Si:
N
250
Stal < 500 N/mm²
P
160
Stal < 750 N/mm²
P
140
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
żeliwo szare (sferoidalne)
K
120
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Kuliste, o ostrzach do obróbki zgrubnej, z łamaczami wióra także w obszarze promienia.

Wskazówka:

Produkt następca nr 207512.