{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 20 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
profil freza | HR | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | d11 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,5×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym | |
chwyt | DIN 6535 HB z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 38 mm | |
promień R | 10 mm | |
długość całkowita L | 104 mm | |
⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali < 900 N/mm2 | 0,135 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Frezy sferyczne i kuliste |
Numer artykułu | 207505 20 | |
EAN / GTIN | 4045197882790 | |
Numer producenta | 207505 20 |