Frezy kuliste z VHM GARANT Master Titan HPC 1 mm

Nr art.: 207487 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f8 DC / DS (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: f8
  • Liczba zębów Z: 4

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ ostrzy DC 1 mm
    powłoka TiAlN
    Materiał ostrza VHM
    norma Norma zakładowa
    typ N
    Tolerancja ⌀ nominalnej f8
    Liczba zębów Z 4
    Kąt linii śrubowej 45 stopni
    kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
    szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,5×D przy obcinaniu; 0,5×D przy obcinaniu
    chwyt DIN 6535 HA h6
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Strategia skrawania HPC
    długość ostrzy Lc 2 mm
    promień R 0,5 mm
    długość całkowita L 80 mm
    ⌀ chwytu Ds 6 mm
    posuw fz przy obcinaniu w tytanie > 850 N/mm2 0,01 mm
    posuw fz przy frezowaniu kopiowym w tytanie > 850 N/mm2 0,012 mm
    współczynnik korekcyjny dla vc 1,25
    pierścień barwny różowy
    Rodzaj produktu Frezy sferyczne i kuliste

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 207487 1
    EAN / GTIN 4045197989642
    Numer producenta 207487 1

    Tabela zastosowań

    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Specjalnie dobrana geometria do obróbki tytanu i stopów tytanu.
    4 ostrza czołowe do centrum.
    Dlatego nadają się do stosowania jako narzędzia 4-ostrzowe we wszystkich głębokościach skrawania.
    Tolerancja: kontur promienia = ±0,005 mm.

    Wskazówka:

    Przeszlifowywanie nie jest zalecane.