Frezy kuliste VHM HPC 2/6 mm

Nr art.: 207480 2/6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f8 DC / DS (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: f8
  • Liczba zębów Z: 4

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 2 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej f8
Liczba zębów Z 4
Kąt linii śrubowej 45 stopni
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,5×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 4 mm
promień R 1 mm
długość całkowita L 54 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
posuw fz przy obcinaniu w tytanie > 850 N/mm2 0,008 mm
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w tytanie > 850 N/mm2 0,01 mm
współczynnik korekcyjny dla vc 1,25
pierścień barwny różowy
Rodzaj produktu Frezy sferyczne i kuliste

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 207480 2/6
EAN / GTIN 4045197326768
Numer producenta 207480 2/6

Tabela zastosowań

Ti > 850 N/mm²
S
55
inkonel
S
35
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Geometria dobrana specjalnie do obróbki tytanu i stopów tytanu. 4 ostrza czołowe aż do osi. Dzięki temu to narzędzie 4-ostrzowe może skrawać na wszystkich głębokościach.
Tolerancja: kontur promienia = ±0,005 mm.

Wskazówka:

DOSTĘPNA NOWA GENERACJA! Zalecanym nowym wyrobem zamiennym jest nr 207482.