Frezy kuliste z VHM GARANT Master INOX HPC 2/6 mm

Nr art.: 207474 2/6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f8 DC / DS (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: f8
  • Liczba zębów Z: 4

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Master Inox
    ⌀ ostrzy DC 2 mm
    powłoka TiAlN
    Materiał ostrza VHM
    norma Norma zakładowa
    typ N
    Tolerancja ⌀ nominalnej f8
    Liczba zębów Z 4
    Kąt linii śrubowej 45 stopni
    kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
    szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,5×D przy obcinaniu; 0,5×D przy obcinaniu
    chwyt DIN 6535 HA h6
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Strategia skrawania HPC
    długość ostrzy Lc 4 mm
    promień R 1 mm
    długość całkowita L 80 mm
    ⌀ chwytu Ds 6 mm
    posuw fz przy obcinaniu w stali INOX < 900 N/mm2 0,006 mm
    posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali INOX < 900 N/mm2 0,007 mm
    pierścień barwny niebieskie
    Rodzaj produktu Frezy sferyczne i kuliste

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 207474 2/6
    EAN / GTIN 4062406130404
    Numer producenta 207474 2/6

    Tabela zastosowań

    Stal < 500 N/mm²
    P
    250
    Stal < 750 N/mm²
    P
    230
    Stal < 900 N/mm²
    P
    200
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    180
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    170
    TOOLOX 33
    H
    115
    TOOLOX 44
    H
    80
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     
    suchy
     
    przyłącze
     

    Opis

    Wykonanie:

    Frezy HPC z nową, wysokowydajną powłoką dla zapewnienia bardzo długiej trwałościoptymalnej wydajności skrawania w różnych stalach nierdzewnych.
    Wyższa odporność na utlenianietwardość w podwyższonych temperaturach.
    Możliwość stosowania przy dużych prędkościach, nadaje się również do stali TOOLOX®.
    Tolerancja: kontur promienia = ±0,005 mm.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Z tej samej serii "Master Inox" Zobacz wszystkie