{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Diabolo | |
⌀ ostrzy DC | 0,4 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | H | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | 0 / −0,005 | |
Liczba zębów Z | 2 | |
Kąt linii śrubowej | 25 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,05×D przy frezowaniu kopiowym | |
chwyt | DIN 6535 HA h5 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 0,32 mm | |
Promień ostrza R1 | 0,2 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 2 mm | |
⌀ szyjki D1 | 0,37 mm | |
długość całkowita L | 54 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali < 65 HRC | 0,014 mm | |
Czynnik korekcji ap korr | 1 | |
pierścień barwny | czerwone | |
Rodzaj produktu | Frezy sferyczne i kuliste |
Numer artykułu | 207377 0,4X2 | |
EAN / GTIN | 4062406387617 | |
Numer producenta | 207377 0,4X2 |