{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 4 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | H | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | 0 / −0,02 | |
Liczba zębów Z | 2 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,05×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 4 mm | |
promień R | 2 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 8 mm | |
⌀ szyjki D1 | 3,9 mm | |
długość całkowita L | 70 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 70 HRC | 0,019 mm | |
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali < 70 HRC | 0,019 mm | |
współczynnik korekcyjny dla vc | 1,25 | |
pierścień barwny | czerwone |
Numer artykułu | 207363 4/6 | |
Numer producenta | 207363 4/6 |