Frezy kuliste z VHM GARANT Diabolo HPC 1 mm

Nr art.: 207342 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
74 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f8 DC / DS (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: H
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: f8
  • Liczba zębów Z: 2

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Diabolo
    ⌀ ostrzy DC 1 mm
    powłoka TiAlN
    Materiał ostrza VHM
    norma Norma zakładowa
    typ H
    Tolerancja ⌀ nominalnej f8
    Liczba zębów Z 2
    Kąt linii śrubowej 30 stopni
    kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
    szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,2×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym
    chwyt DIN 6535 HA h6
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Strategia skrawania HPC
    długość ostrzy Lc 2 mm
    promień R 0,5 mm
    długość całkowita L 50 mm
    ⌀ chwytu Ds 3 mm
    posuw fz przy obcinaniu w stali < 65 HRC 0,005 mm
    posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali < 65 HRC 0,005 mm
    pierścień barwny czerwone
    Rodzaj produktu Frezy sferyczne i kuliste

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 207342 1
    EAN / GTIN 4045197599629
    Numer producenta 207342 1

    Tabela zastosowań

    Stal < 1400 N/mm²
    P
    200
    Stal < 50 HRC
    H
    190
    Stal < 55 HRC
    H
    170
    Stal < 60 HRC
    H
    150
    Stal < 65 HRC
    H
    110
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     
    suchy
     
    przyłącze
     

    Opis

    Wykonanie:

    GARANT Diabolo:
    specjalna geometria, powłoka oraz węgliki spiekane dobrane do obróbki twardych materiałów.
    Tolerancje: kontur promienia ±0,005 mm.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Z tej samej serii "Diabolo" Zobacz wszystkie

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka