Frezy kuliste VHM HPC 6/8 mm

Nr art.: 207320 6/8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f8 DC / D S (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: H
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: f8
  • Liczba zębów Z: 2

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ ostrzy DC 6 mm
    powłoka TiAlN
    Materiał ostrza VHM
    norma Norma zakładowa
    typ H
    Tolerancja ⌀ nominalnej f8
    Liczba zębów Z 2
    Kąt linii śrubowej 30 stopni
    kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
    szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,5×D przy obcinaniu; 0,03×D przy frezowaniu kopiowym
    chwyt DIN 6535 HA h6
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Strategia skrawania HPC
    długość ostrzy Lc 10 mm
    promień R 3 mm
    długość całkowita L 120 mm
    ⌀ chwytu Ds 8 mm
    posuw fz przy obcinaniu w stali < 1 100 N/mm2 0,044 mm
    posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali < 1 100 N/mm2 0,051 mm
    współczynnik korekcyjny dla vc 1,25
    pierścień barwny bez
    Rodzaj produktu Frezy sferyczne i kuliste

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 207320 6/8
    EAN / GTIN 4045197319906
    Numer producenta 207320 6/8

    Tabela zastosowań

    Stal < 500 N/mm²
    P
    200
    Stal < 750 N/mm²
    P
    180
    Stal < 900 N/mm²
    P
    170
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    130
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    125
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    70
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    280
    CuZn
    N
    300
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     
    suchy
     
    przyłącze
     

    Opis

    Wykonanie:

    Dokładny szlif spełnia wysokie wymagania pod względem dokładności. Tolerancje: kontur promienia±0,005 mm.

    Wskazówka:

    Zalecanym nowym wyrobem zamiennym jest nr 207246.