{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 6 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h10 | |
Liczba zębów Z | 2 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 10 mm | |
promień R | 3 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali < 900 N/mm2 | 0,037 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Frezy sferyczne i kuliste |
Numer artykułu | 207154 6 | |
EAN / GTIN | 4062406264901 | |
Numer producenta | 207154 6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Frezy kuliste VHM, TiAlN, ⌀ h10 DC: 6mm
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie
138,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
143,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
361,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita L | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
długość ostrzy Lc | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | 30 stopni | 30 stopni |
typ | N | N | H |
Liczba zębów Z | 2 | 2 | 2 |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe | poziome, ukośne i pionowe |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |