{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 8 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h10 | |
Liczba zębów Z | 2 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,05×D przy frezowaniu kopiowym; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 12 mm | |
promień R | 4 mm | |
długość całkowita L | 58 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali < 900 N/mm2 | 0,051 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Frezy sferyczne i kuliste |
Numer artykułu | 207125 8 | |
EAN / GTIN | 4045197126375 | |
Numer producenta | 207125 8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Frezy kuliste VHM, TiAlN, ⌀ DC: 8mm
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
122,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
254,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
343,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita L | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
norma | Norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa |
promień R | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
długość ostrzy Lc | 12 mm | 11 mm | 12 mm |
typ | N | N | H |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Rodzaj produktu | Frezy sferyczne i kuliste | Frezy sferyczne i kuliste | Frezy sferyczne i kuliste |