{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Ni-based | |
⌀ ostrzy DC | 5 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 35 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówny | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,3×D przy obcinaniu; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 13 mm | |
Promień ostrza R1 | 1 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 18 mm | |
⌀ szyjki D1 | 4,8 mm | |
długość całkowita L | 57 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w Inconel®-u | 0,022 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | różowy | |
Rodzaj produktu | Frez torusowy |
Numer artykułu | 206371 5/1,0 | |
EAN / GTIN | 4062406565244 | |
Numer producenta | 206371 5/1,0 |