{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 20 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówny | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,3×D przy obcinaniu; 0,5×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 41 mm | |
Promień ostrza R1 | 2 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 54 mm | |
⌀ szyjki D1 | 19,5 mm | |
długość całkowita L | 104 mm | |
⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w tytanie > 850 N/mm2 | 0,08 mm | |
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w tytanie > 850 N/mm2 | 0,1 mm | |
współczynnik korekcyjny dla vc | 1,5 | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | różowy | |
Rodzaj produktu | Frez torusowy |
Numer artykułu | 206364 20/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197991997 | |
Numer producenta | 206364 20/2,0 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Frez torusowy z VHM GARANT Master Titan HPC 20/2,0 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 471,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 770,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 511,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita L | 104 | 104 | 104 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HB h6 |
Kąt linii śrubowej | 40 | 38 | 38 |
typ | N | N | N |
Liczba zębów Z | 4 | 4 | 4 |
Promień ostrza R1 | 2 | 2 | 2 |