{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 8 mm | |
powłoka | TiSi | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 35 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówna | |
Podziałka ostrzy | nierówny | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,3×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 21 mm | |
Promień ostrza R1 | 0,5 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 25 mm | |
⌀ szyjki D1 | 7,7 mm | |
długość całkowita L | 63 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Rodzaj produktu | Frez torusowy |
Numer artykułu | 206353 8/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197540263 | |
Numer producenta | 206353 8/0,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Frezy torusowe VHM HPC DIN 6535 HB 8/0,5 mm
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie
349,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
369,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
325,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
204,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita L | 63 | 63 | 63 | 63 |
norma | Norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa | norma zakładowa |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówna | nierówne | nierówne | nierówne |
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,04 | 0,043 | 0,043 | 0,05 |
Strategia skrawania | HPC | HPC | HPC | HPC |
Podziałka ostrzy | nierówny | nierówne | nierówny | nierówne |
Rodzaj produktu | Frez torusowy | Frez torusowy | Frez torusowy | Frez torusowy |