Frezy torusowe VHM HPC DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC / R1: 4/0,4mm

Nr art.: 206351 4/0,4
Kopiuj
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Dodaj usługę:

  • 0,04 PLN /szt.
127 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC / R1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 4

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 4 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
Norma DIN 6527
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 4
Kąt linii śrubowej 38 stopni
Właściwości kąta linii śrubowej nierówna
Podziałka ostrzy nierówne
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,3×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 12 mm
Promień ostrza R1 0,4 mm
wysięg L1 z szyjką 16 mm
⌀ szyjki D1 3,6 mm
długość całkowita L 57 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 0,016 mm
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali INOX > 900 N/mm2 0,02 mm
tolerancje chwytu h6
pierścień barwny niebieskie
Rodzaj produktu Frez torusowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 206351 4/0,4
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197542168
Kopiuj
Numer producenta 206351 4/0,4
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
250
Stal < 750 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
230
Stal < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
200
Stal < 1100 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
180
Stal < 1400 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
170
TOOLOX 33
odpowiednie dla / [m/min]
H
Kod ISO:
115
TOOLOX 44
odpowiednie dla / [m/min]
H
Kod ISO:
80
Stal INOX < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
90
Stal INOX > 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
80
Ti > 850 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
S
Kod ISO:
50
uniw.
odpowiednie dla / [m/min]
 
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
minimalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
suchy
odpowiednie dla / [m/min]
 
przyłącze
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Wymiary konstrukcyjne wg DIN 6527 i linia śrubowa 38°.
Tolerancja: promień ostrzy R1 = ±0,005 mm.

Wskazówka:

Zalecanym nowym wyrobem zamiennym jest nr 206345
DOSTĘPNA NOWA GENERACJA!

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka: Podaj tutaj numer artykułu lub kod artykułu.

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka