{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Inox | |
⌀ ostrzy DC | 20 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h10 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 40 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,3×D przy obcinaniu; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 38 mm | |
Promień ostrza R1 | 3 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 54 mm | |
⌀ szyjki D1 | 19 mm | |
długość całkowita L | 104 mm | |
⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,111 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Rodzaj produktu | Frez torusowy |
Numer artykułu | 206347 20/3,0 | |
EAN / GTIN | 4045197852670 | |
Numer producenta | 206347 20/3,0 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Frezy torusowe z VHM GARANT Master INOX HPC DIN 6535 HB 20/3,0 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 502,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 502,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 370,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,3×D przy obcinaniu ;Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D | 0,3×D przy obcinaniu ;Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D | 0,3×D przy obcinaniu ;Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D |
⌀ szyjki D1 | 19 | 19 | 19,5 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie |
typ | N | N | N |
Promień ostrza R1 | 3 | 3 | 3 |
Seria | Master Inox | Master Inox | Pro Inox |
Rodzaj produktu | Frez torusowy | Frez torusowy | Frez torusowy |