Frezy torusowe VHM, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 4/1,0mm

Nr art.: 206300 4/1,0
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC / R1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: H
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 4

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 4 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
typ H
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 4
Kąt linii śrubowej 30 stopni
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,2×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 5 mm
Promień ostrza R1 1 mm
wysięg L1 z szyjką 36 mm
⌀ szyjki D1 3,7 mm
długość całkowita L 75 mm
⌀ chwytu Ds 4 mm
posuw fz przy obcinaniu w stali < 1 100 N/mm2 0,013 mm
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali < 1 100 N/mm2 0,014 mm
tolerancje chwytu h6
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Frez torusowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 206300 4/1,0
EAN / GTIN 4045197124265
Numer producenta 206300 4/1,0

Tabela zastosowań

Stal < 750 N/mm²
P
140
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
70
Stal < 1400 N/mm²
P
60
Stal < 55 HRC
H
35
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
żeliwo szare (sferoidalne)
K
90
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Podwójnie zaszlifowany boczny kąt przyłożenia.
Tolerancja: promień ostrzy R1 = ±0,005 mm.

Zastosowanie:

Specjalnie do obróbki z dużymi prędkościami,
do frezowania kopiowego
przy produkcji form
i narzędzi
. Doskonałe wyniki przy frezowaniu na sucho.

Wskazówka:

DOSTĘPNA NOWA GENERACJA!
Zalecany produkt następczy to nr 206335.