{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 8 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h9 | |
Liczba zębów Z | 5 | |
Kąt linii śrubowej | 15 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar ap maks. wierszy | 0,5 mm | |
promień programowany | 1,5 mm | |
długość ostrzy Lc | 4,8 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 40 mm | |
⌀ szyjki D1 | 7 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
Kąt ustawienia κ | 15 stopni | |
posuw f w tytanie > 850 N/mm2 | 0,1 mm | |
pierścień barwny | różowy | |
Rodzaj produktu | Frez torusowy czołowy |
Numer artykułu | 206288 8 | |
EAN / GTIN | 4045197989529 | |
Numer producenta | 206288 8 |