Frez torusowy czołowy z VHM GARANT Master Titan HPC 4 mm

Nr art.: 206286 4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h9 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h9
  • Liczba zębów Z: 2

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 4 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej h9
Liczba zębów Z 2
Kąt linii śrubowej 15 stopni
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
wymiar ap maks. wierszy 0,25 mm
promień programowany 0,5 mm
długość ostrzy Lc 2,5 mm
wysięg L1 z szyjką 16 mm
⌀ szyjki D1 3,6 mm
długość całkowita L 57 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
Kąt ustawienia κ 10,5 stopni
posuw f w tytanie > 850 N/mm2 0,061 mm
pierścień barwny różowy
Rodzaj produktu Frez torusowy czołowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 206286 4
EAN / GTIN 4045197990099
Numer producenta 206286 4

Tabela zastosowań

Ti > 850 N/mm²
S
90
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

tolerancja: promień ostrzy R1 = ±0,01 mm.
Specjalna geometria ostrzy czołowych do frezowania metodą wierszowania, z bardzo wysokimi posuwami.

Zastosowanie:

Do frezowania kopiowego i metodą wierszowania w obróbce tytanu w warunkach HPC.
Dzięki specjalnym strategiom frezowania możliwa jest bardzo duża pojemność skrawania.

Wskazówka:

Przeszlifowywanie nie jest zalecane.