{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 16 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
profil freza | HR | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h11 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówna | |
kierunek dosuwu | poziome i ukośne | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1xD; 0,6×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar ap maks. wierszy | 0,8 mm | |
promień programowany | 2,2 mm | |
długość ostrzy Lc | 32 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 40 mm | |
⌀ szyjki D1 | 15,5 mm | |
długość całkowita L | 92 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Frez torusowy czołowy |
Numer artykułu | 206271 16 | |
EAN / GTIN | 4045197598011 | |
Numer producenta | 206271 16 |