Frezy torusowe, czołowe VHM HPC 2 mm

Nr art.: 206267 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h9 DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h9
  • Liczba zębów Z: 2

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ ostrzy DC 2 mm
    powłoka TiAlN
    Materiał ostrza VHM
    norma Norma zakładowa
    typ N
    Tolerancja ⌀ nominalnej h9
    Liczba zębów Z 2
    Kąt linii śrubowej 15 stopni
    kierunek dosuwu poziomy i ukośny
    szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D
    chwyt DIN 6535 HA h5
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Strategia skrawania HPC
    wymiar ap maks. wierszy 0,15 mm
    promień programowany 0,3 mm
    długość ostrzy Lc 1,5 mm
    wysięg L1 z szyjką 18 mm
    ⌀ szyjki D1 1,7 mm
    długość całkowita L 75 mm
    ⌀ chwytu Ds 6 mm
    Kąt ustawienia κ 11 stopni
    posuw fz w stali < 900 N/mm2 0,019 mm
    pierścień barwny zielone
    Rodzaj produktu Frez torusowy czołowy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 206267 2
    EAN / GTIN 4045197858023
    Numer producenta 206267 2

    Tabela zastosowań

    Stal < 500 N/mm²
    P
    150
    Stal < 750 N/mm²
    P
    140
    Stal < 900 N/mm²
    P
    130
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    125
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    115
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     
    suchy
     
    przyłącze
     

    Opis

    Wykonanie:

    Specjalna geometria ostrzy czołowych do frezowania metodą wierszowania, z bardzo wysokimi posuwami.
    Tolerancja: promień ostrzy R1 = ±0,01 mm.

    Zastosowanie:

    Do frezowania kopiowego i metodą wierszowania w kompleksowej obróbce w warunkach HPC / HSC.
    Za pomocą specjalnych strategii frezowania możliwa jest bardzo duża pojemność skrawania.

    Wskazówka:

    Produkt następczy do nr 206274.
    Możliwość ostrzenia narzędzi.