Frezy torusowe VHM HPC 20/4,0 mm

Nr art.: 206265 20/4,0
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ f8 DC / R1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: W
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: f8
  • Liczba zębów Z: 3

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 20 mm
powłoka ZOX
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
typ W
Tolerancja ⌀ nominalnej f8
Liczba zębów Z 3
Kąt linii śrubowej 45 stopni
Właściwości kąta linii śrubowej nierówna
Podziałka ostrzy nierówny
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,3×D przy obcinaniu; 0,03×D przy frezowaniu kopiowym
chwyt DIN 6535 HA h6
Dokładność wyważenia z chwytem G 2,5 z HA
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 32 mm
Promień ostrza R1 4 mm
wysięg L1 z szyjką 98 mm
⌀ szyjki D1 19 mm
długość całkowita L 150 mm
⌀ chwytu Ds 20 mm
posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór 0,1 mm
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w aluminium dającym krótki wiór 0,1 mm
tolerancje chwytu h6
pierścień barwny żółty
Rodzaj produktu Frez torusowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 206265 20/4,0
EAN / GTIN 4045197539267
Numer producenta 206265 20/4,0

Tabela zastosowań

Al
N
250
aluminium (dające krótki wiór)
N
240
Al > 10% Si:
N
120
Cu
N
100
CuZn
N
120
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Z grubym rdzeniemi specjalnymi nieckami rowków wiórowychidużymi, wypolerowanymi rowkami wiórowymi. Nowa generacja wysokowydajnych frezów przeznaczonych do skrawania w obszarze HPC.

Zastosowanie:

Specjalnie do obróbki z dużymi prędkościami,
do frezowania kopiowego przy produkcji form i narzędzi.