{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 4 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h9 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 15 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy i ukośny | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D | |
chwyt | DIN 6535 HA h5 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar ap maks. wierszy | 0,25 mm | |
promień programowany | 0,5 mm | |
długość ostrzy Lc | 2,5 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 16 mm | |
minimalna ⌀ szyjki trzpienia D5 | 3,6 mm | |
maksymalna ⌀ szyjki trzpienia D6 | 3,95 mm | |
długość całkowita L | 58 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
Kąt ustawienia κ | 10,5 stopni | |
posuw fz w stali < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Frez torusowy czołowy |
Numer artykułu | 206262 4 | |
EAN / GTIN | 4062406279509 | |
Numer producenta | 206262 4 |