{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 5 mm | |
powłoka | ZOX | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | W | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówna | |
Podziałka ostrzy | nierówny | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,3×D przy obcinaniu; 0,03×D przy frezowaniu kopiowym | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
Dokładność wyważenia z chwytem | G 2,5 z HA | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 13 mm | |
Promień ostrza R1 | 0,5 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 18 mm | |
⌀ szyjki D1 | 4,7 mm | |
długość całkowita L | 57 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór | 0,032 mm | |
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w aluminium dającym krótki wiór | 0,032 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | żółty | |
Rodzaj produktu | Frez torusowy |
Numer artykułu | 206260 5/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197415264 | |
Numer producenta | 206260 5/0,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Frezy torusowe VHM HPC 5/0,5 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
278,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
300,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
300,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
255,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
150,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | ZOX | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiSiN |
⌀ szyjki D1 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 4,8 |
długość całkowita L | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
tolerancje chwytu | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Kąt linii śrubowej | 45 | 40 | 40 | 35 | 38 |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówna | nierówne | nierówne | nierówne | nierówne |
Strategia skrawania | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |