Frezy torusowe VHM TPC 6/0,5 mm

Nr art.: 206211 6/0,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h6 DC / R1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: W
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h6
  • Liczba zębów Z: 3

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 6 mm
powłoka DLC
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
typ W
Tolerancja ⌀ nominalnej h6
Liczba zębów Z 3
Kąt linii śrubowej 45 stopni
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,12×D
chwyt DIN 6535 HA h6
Dokładność wyważenia z chwytem G 2,5 z HA
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania TPC
długość ostrzy Lc 25 mm
Promień ostrza R1 0,5 mm
wysięg L1 z szyjką 30 mm
⌀ szyjki D1 5,7 mm
długość całkowita L 71 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
kształt chwytu HA
Średnia grubość wiórów maks. do frezów TPC w aluminium, dających krótki wiór 0,032 mm
pierścień barwny żółty
Rodzaj produktu Frez torusowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 206211 6/0,5
EAN / GTIN 4045197812001
Numer producenta 206211 6/0,5

Tabela zastosowań

Al
N
280
aluminium (dające krótki wiór)
N
270
Al > 10% Si:
N
180
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
125
PE-HD
N
110
PA 66
N
140
PEEK
N
90
PF 31
N
80
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
125
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
115
PA 66 GF30
N
105
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
90
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
110
Honeycomb Sandwich
N
120
Cu
N
70
CuZn
N
90
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Zzaszlifowaniem mimośrodowymiwypolerowanymirowkami wiórowymi w celudobrego odprowadzania wiórówpowstających przy obróbce stopów aluminiowych dających długi wiór. Z podwójnym łamaczem wiórów zapewniającym idealne tworzenie wiórów.
z powłoką DLC-sp2 najnowszej generacji.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do MTC (Multi Task Cutting), przewidziane do zastosowania w centrach tokarskich i frezarskich (MTM) nowej generacji.

Wskazówka:

ae maks. = 0,12×D do obróbki TPC.
hmaks.: Wartości podane w tabeli są wartościami maksymalnymi.