{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 16 mm | |
powłoka | DLC | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | W | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h6 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,12×D | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
Dokładność wyważenia z chwytem | G 2,5 z HB | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | TPC | |
długość ostrzy Lc | 65 mm | |
Promień ostrza R1 | 3 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 80 mm | |
⌀ szyjki D1 | 15 mm | |
długość całkowita L | 132 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
kształt chwytu | HB | |
Średnia grubość wiórów maks. do frezów TPC w aluminium, dających krótki wiór | 0,095 mm | |
pierścień barwny | żółty | |
Rodzaj produktu | Frez torusowy |
Numer artykułu | 206211 16/3,0 | |
EAN / GTIN | 4045197812148 | |
Numer producenta | 206211 16/3,0 |