• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Frezy torusowe VHM 12/1,0 mm

Nr art.: 206192 12/1,0
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h6 DC / R1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: W
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h6
  • Liczba zębów Z: 3

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 12 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
typ W
Tolerancja ⌀ nominalnej h6
Liczba zębów Z 3
Kąt linii śrubowej 45 stopni
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,05×D przy frezowaniu kopiowym; 0,3×D przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HA h6
Dokładność wyważenia z chwytem G 2,5 z HA
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 19 mm
Promień ostrza R1 1 mm
wysięg L1 z szyjką 73 mm
⌀ szyjki D1 11 mm
długość całkowita L 120 mm
⌀ chwytu Ds 12 mm
posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór 0,07 mm
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w aluminium dającym krótki wiór 0,08 mm
tolerancje chwytu h6
pierścień barwny żółty
Rodzaj produktu Frez torusowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 206192 12/1,0
EAN / GTIN 4045197591869
Numer producenta 206192 12/1,0

Tabela zastosowań

Al
N
130
aluminium (dające krótki wiór)
N
100
Al > 10% Si:
N
80
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
130
PE-HD
N
90
PA 66
N
100
PEEK
N
90
PF 31
N
80
Cu
N
70
CuZn
N
90
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Zzaszlifowaniem mimośrodowymi dodatkowym polerowaniem komór wiórów,co zapewnia bardzo dobre odprowadzanie wiórów w stopach aluminium dających długi wiór.
Tolerancje:
  • Promień naroża
R1 = 0,5 tolerancja ±0,02.
R1 > 0,5 − 1,5 tolerancja ±0,03.
R1 > 1,5 tolerancja ±0,05.
Wymiary wg normy zakładowej.