{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | W | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h6 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,05×D przy frezowaniu kopiowym; 0,5×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
Dokładność wyważenia z chwytem | G 2,5 z HA | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 13 mm | |
Promień ostrza R1 | 0,5 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 19 mm | |
⌀ szyjki D1 | 4,7 mm | |
długość całkowita L | 57 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór | 0,02 mm | |
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w aluminium dającym krótki wiór | 0,02 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | żółty | |
Rodzaj produktu | Frez torusowy |
Numer artykułu | 206190 5/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197591661 | |
Numer producenta | 206190 5/0,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Frezy torusowe VHM, bez powłoki, ⌀ h6 DC / R1: 5/0,5mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
199,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
379,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
253,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
245,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | bez powłoki | TiAlN | DLC | DLC |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,05×D przy frezowaniu kopiowym; 0,5×D przy obcinaniu | 0,3×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym | 0,05×D przy frezowaniu kopiowym; 0,5×D przy obcinaniu | 0,5 × D przy obcinaniu; 0,5×D przy obcinaniu |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA z h6 | DIN 6535 HA h6 |
⌀ ostrzy DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | 38 stopni | 45 stopni | 42 stopni |
Promień ostrza R1 | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |