{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Diabolo | |
⌀ ostrzy DC | 1,5 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | norma zakładowa | |
typ | H | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | 0 / -0,005 | |
Liczba zębów Z | 2 | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
kierunek dosuwu | poziomy, ukośny i pionowy | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,05×D przy frezowaniu kopiowym; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym | |
chwyt | DIN 6535 HA h5 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 1,5 mm | |
Promień ostrza R1 | 0,3 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 4 mm | |
⌀ szyjki D1 | 1,44 mm | |
długość całkowita L | 50 mm | |
⌀ chwytu Ds | 4 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 65 HRC | 0,02 mm | |
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w stali < 65 HRC | 0,02 mm | |
Czynnik korekcji ap korr | 1 | |
pierścień barwny | czerwone | |
Rodzaj produktu | Frez torusowy |
Numer artykułu | 206158 1,5X4 | |
EAN / GTIN | 4045197935106 | |
Numer producenta | 206158 1,5X4 |