Frezy torusowe VHM 10/0,3 mm

Nr art.: 206075 10/0,3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC / R1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: W
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 2

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ ostrzy DC 10 mm
    powłoka DLC
    Materiał ostrza VHM
    norma Norma zakładowa
    typ W
    Tolerancja ⌀ nominalnej e8
    Liczba zębów Z 2
    Kąt linii śrubowej 30 stopni
    kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
    szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,1×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym
    chwyt DIN 6535 HA h6
    chłodzenie wewnętrzne nie
    długość ostrzy Lc 11 mm
    Promień ostrza R1 0,3 mm
    wysięg L1 z szyjką 110 mm
    ⌀ szyjki D1 9,2 mm
    długość całkowita L 150 mm
    ⌀ chwytu Ds 10 mm
    posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór 0,05 mm
    posuw fz przy frezowaniu kopiowym w aluminium dającym krótki wiór 0,056 mm
    pierścień barwny żółty
    Rodzaj produktu Frez torusowy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 206075 10/0,3
    EAN / GTIN 4045197766571
    Numer producenta 206075 10/0,3

    Tabela zastosowań

    Al
    N
    180
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    140
    Al > 10% Si:
    N
    105
    PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
    N
    130
    PE-HD
    N
    80
    PA 66
    N
    100
    PEEK
    N
    80
    PF 31
    N
    70
    PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
    N
    90
    POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
    N
    80
    PA 66 GF30
    N
    70
    PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
    N
    70
    PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
    N
    80
    Cu
    N
    100
    CuZn
    N
    120
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     
    suchy
     
    przyłącze
     

    Opis

    Wykonanie:

    Powłoka DLC-sp2najnowszej generacji. Podwójnie zaszlifowany boczny kąt przyłożenia, ostrza czołowe o zaokrąglonych narożach.
    Duża stabilność
    dziękiwzmocnionemu rdzeniowi.
    Tolerancja: R1 = ±0,01 mm.