• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Frezy torusowe VHM R1 0,5 2,5X25 mm

Nr art.: 206045 2,5X25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC × L1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: W
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: 0 / -0,005
  • Liczba zębów Z: 2

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 2,5 mm
powłoka DLC
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
typ W
Tolerancja ⌀ nominalnej 0 / -0,005
Liczba zębów Z 2
Kąt linii śrubowej 30 stopni
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,5×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym
chwyt DIN 6535 HA h5
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 2,5 mm
Promień ostrza R1 0,5 mm
wysięg L1 z szyjką 25 mm
⌀ szyjki D1 2,41 mm
długość całkowita L 60 mm
⌀ chwytu Ds 4 mm
posuw fz przy obcinaniu w odlewach aluminiowych 0,03 mm
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w odlewach aluminiowych 0,03 mm
Czynnik korekcji ap korr 0,5
pierścień barwny żółty
Rodzaj produktu Frez torusowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 206045 2,5X25
EAN / GTIN 4045197915726
Numer producenta 206045 2,5X25

Tabela zastosowań

Al
N
480
aluminium (dające krótki wiór)
N
400
Al > 10% Si:
N
400
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
180
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
130
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
160
Cu
N
160
CuZn
N
200
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Z powłoką DLC sp2 najnowszej generacji. Do wysokowydajnej i dokładnej obróbki stopów aluminium. Bardzo wąskie tolerancje zapewniają wysoką dokładność. Podwójnie zaszlifowana powierzchnia wklęsła z 2 łysinkami.Kąt odsadzenia α=16°.
Tolerancje:
  • Promień ostrzy: R1 = ±0,0025 mm.
  • ⌀ szyjki: D1 = 0 / -0,01 mm.

Wskazówka:

W przypadku rosnącej długości wysięgnika narzędzia zastosować redukcję ap!
Wartości dla:
rowka pełnego: ap = 0,25 × D × korekta ap
Obcinanie: ap = 0,50 × D × korekta ap
Kopiowanie: ap = 0,25 × D × korekta ap
W celu obliczenia prędkości posuwu vf użyć rzeczywiście zastosowanej (najczęściej maksymalnej) prędkości obrotowej maszyny!
np: vf = 18000 [obr./min] × fz [mm/Z] × z