{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 0,4 mm | |
powłoka | DLC | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | W | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | 0 / -0,005 | |
Liczba zębów Z | 2 | |
Kąt linii śrubowej | 25 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,5×D przy obcinaniu; 0,05×D przy frezowaniu kopiowym | |
chwyt | DIN 6535 HA h5 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 0,4 mm | |
Promień ostrza R1 | 0,1 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 4 mm | |
⌀ szyjki D1 | 0,38 mm | |
długość całkowita L | 50 mm | |
⌀ chwytu Ds | 4 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w odlewach aluminiowych | 0,012 mm | |
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w odlewach aluminiowych | 0,012 mm | |
Czynnik korekcji ap korr | 0,5 | |
pierścień barwny | żółty | |
Rodzaj produktu | Frez torusowy |
Numer artykułu | 206042 0,4X4 | |
EAN / GTIN | 4045197913722 | |
Numer producenta | 206042 0,4X4 |